Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2.0310 pulg.
- Ancho general0.6880 pulg.
- Diámetro del eje1.718 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho del eje0.563 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.6880 pulg.
Details
- Número de Upc del fabricante053893523576
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893523576
Descripción general
Descripción del fabricante
99171 MANGUITO REDI
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima