Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.621 pulg.
- Ancho general0.285 pulg.
- Diámetro del eje1.562 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSellos de grasa para entornos muy contaminados
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 200E
- Tipo de diseño200E
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893468815
- Velocidad máxima de superficie del eje750 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general