Motion
8165
Sello de aceite de silicona - Rígido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.005 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, material labial de silicona
Artículo MI #01312350
No. Fabricante 8165
Precio90.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de silicona - Rígido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.005 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, material labial de silicona
Artículo MI #01312350
No. Fabricante 8165
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
Precio90.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.005 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior, especial
  • Rango de temperatura continua
    -80 a 350°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Silicona
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893467016
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
8165 SELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo