Motion
39713
Sello de aceite de silicona - Rígido, 1.250 pulg. de diámetro del eje, 1.817 pulg. de diámetro exterior, 0.235 pulg. de ancho general, diseño DW-H, material labial de silicona
Artículo MI #01312359
No. Fabricante 39713
Precio96.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de silicona - Rígido, 1.250 pulg. de diámetro del eje, 1.817 pulg. de diámetro exterior, 0.235 pulg. de ancho general, diseño DW-H, material labial de silicona
Artículo MI #01312359
No. Fabricante 39713
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
Su precio$96.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.817 pulg.
  • Ancho general
    0.235 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.250 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello tipo abrazadera - Elemento doble
  • Rango de temperatura continua
    -100 a 450°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño DW-H
  • Tipo de diseño
    DW-H
  • Material labial
    Silicona
  • Tipo de labio
    Multi-Lip con abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    053893467474
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    6500 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.025 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio doble con abrazadera
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
39713 SELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo