Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.322 pulg.
- Ancho general1.132 pulg.
- Diámetro del eje4.765 pulg.
- Peso1.06 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, sin resorte cargado
- Rango de temperatura continua-100 a 450°F
- Descripción Palabra claveDiseño 10
- Tipo de diseño10
- Material labialSilicona
- Tipo de labioLabio cuádruple sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893526720
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Tipo de selloLabio cuádruple sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaBujes de camiones y remolques de uso intensivo