Motion
2674
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.875 pulg. de diámetro del eje, 4.180 pulg. de diámetro exterior, 0.812 pulg. de ancho general, diseño 89 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01312908
No. Fabricante 2674
Price$128.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.875 pulg. de diámetro del eje, 4.180 pulg. de diámetro exterior, 0.812 pulg. de ancho general, diseño 89 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01312908
No. Fabricante 2674
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
Price$128.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    4.180 pulg.
  • Ancho general
    0.812 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.875 pulg.
  • Peso
    0.52 lb

Details

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 89
  • Tipo de diseño
    89
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893464138
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
2674 SELLO DE ACEITE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo