Motion
442109
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.250 pulg. de diámetro del eje, 3.376 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño 44 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01312959
No. Fabricante 442109
Precio38.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.250 pulg. de diámetro del eje, 3.376 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño 44 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01312959
No. Fabricante 442109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.376 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.250 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 44
  • Tipo de diseño
    44
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893486413
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
442109 SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno