Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.565 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje1.375 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-20 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño 47
- Tipo de diseño47
- Material labialPoliacrilato
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893509853
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general