Motion
1993
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 56 mm de diámetro, 73.28 mm de diámetro exterior, ancho total de 12.50 mm, diseño 47 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01313730
No. Fabricante 1993
Precio42.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 56 mm de diámetro, 73.28 mm de diámetro exterior, ancho total de 12.50 mm, diseño 47 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01313730
No. Fabricante 1993
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
Precio42.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    73.28 mm
  • Ancho general
    12.50 mm
  • Diámetro del eje
    56 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 47
  • Tipo de diseño
    47
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893463766
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
1993 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"