Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.355 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Diámetro del eje2.375 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 44
- Tipo de diseño44
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893486444
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
442507 SELLO DE ACEITE