Motion
200912
Sello de aceite - Sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.930 pulg. de diámetro exterior, 0.290 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01313758
No. Fabricante 200912
Precio29.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.930 pulg. de diámetro exterior, 0.290 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01313758
No. Fabricante 200912

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.930 pulg.
  • Ancho general
    0.290 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.750 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893469034
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
200912 SELLO DE ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"