Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.0630 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Diámetro del eje1.753 pulg.
- Peso0.16 lb
- Ancho del eje0.750 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.875 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893523606
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893523606
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima