Motion
JV1166
Manguito de desgaste - 3.6860 pulg. de diámetro del eje, 0.625 pulg. de ancho
Artículo MI #01313825
No. Fabricante JV1166
Precio34.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de desgaste - 3.6860 pulg. de diámetro del eje, 0.625 pulg. de ancho
Artículo MI #01313825
No. Fabricante JV1166
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
Precio34.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    3.6860 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.767 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Ancho del eje
    0.625 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893522654
  • Tipo de sello
    1
  • Tipo de producto
    Manga de desgaste
  • UPC_NO
    053893522654

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE USO JV 1166
  • Los manguitos de desgaste nacionales son componentes de precisión que encajan a presión en un eje, convirtiéndose realmente en parte del eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron