Motion
1956
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 48 mm de diámetro, 62.10 mm de diámetro exterior, ancho general de 24 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314098
No. Fabricante 1956
Precio28.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 48 mm de diámetro, 62.10 mm de diámetro exterior, ancho general de 24 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314098
No. Fabricante 1956
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
Precio28.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    62.10 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Diámetro del eje
    48 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, sin resorte cargado sin estuche interior, especial
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893463483
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
1956 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo