Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior60.20 mm
- Ancho general8 mm
- Diámetro del eje36 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño 48
- Tipo de diseño48
- Material labialViton
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893463537
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general