Motion
2064
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 4.166 pulg. de diámetro del eje, 6.800 pulg. de diámetro exterior, 0.210 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314295
No. Fabricante 2064
Precio227.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 4.166 pulg. de diámetro del eje, 6.800 pulg. de diámetro exterior, 0.210 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314295
No. Fabricante 2064
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
Precio227.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.800 pulg.
  • Ancho general
    0.210 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.166 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, sin resorte cargado sin estuche interior, especial
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893463919
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especial: consulte a Federal Mogul

Descripción general

Descripción del fabricante
2064 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo