Motion
2286
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.201 pulg. de diámetro del eje, 3.523 pulg. de diámetro exterior, 0.590 pulg. de ancho general, diseño 74 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314324
No. Fabricante 2286
Precio63.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.201 pulg. de diámetro del eje, 3.523 pulg. de diámetro exterior, 0.590 pulg. de ancho general, diseño 74 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314324
No. Fabricante 2286
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
Precio63.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.523 pulg.
  • Ancho general
    0.590 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.201 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 74
  • Tipo de diseño
    74
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893463995
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
2286 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo