Motion
2658
Sello de aceite de silicona - Rígido, 1.610 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.300 pulg. de ancho total, diseño 75 , material labial de silicona
Artículo MI #01314361
No. Fabricante 2658
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de silicona - Rígido, 1.610 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.300 pulg. de ancho total, diseño 75 , material labial de silicona
Artículo MI #01314361
No. Fabricante 2658
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.441 pulg.
  • Ancho general
    0.300 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.610 pulg.

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -80 a 350°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 75
  • Tipo de diseño
    75
  • Material labial
    Silicona
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893464121
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
2658 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo