Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.732 pulg.
- Ancho general0.590 pulg.
- Diámetro del eje2.048 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, sin resorte cargado sin estuche interior, especial
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893464213
- Tipo de selloLabio doble sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEspecial: consulte a Federal Mogul