Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.194 pulg.
- Ancho general0.620 pulg.
- Diámetro del eje2.180 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 69
- Tipo de diseño69
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893464251
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general