Motion
5119
Sello de aceite - Sólido, 2.375 pulg. de diámetro del eje, 3.270 pulg. de diámetro exterior, 0.495 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314461
No. Fabricante 5119
Precio53.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.375 pulg. de diámetro del eje, 3.270 pulg. de diámetro exterior, 0.495 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314461
No. Fabricante 5119
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
Precio53.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.270 pulg.
  • Ancho general
    0.495 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.375 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893465586
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
5119 SELLO DE ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"