Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.626 pulg.
- Ancho general0.580 pulg.
- Diámetro del eje1.940 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893465609
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.