Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.254 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- Diámetro del eje1.250 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893465685
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
Descripción del fabricante
5166 SELLO DE ACEITE
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.