Motion
5167
Sello de aceite - Sólido, 3.625 pulg. de diámetro del eje, 4.756 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314508
No. Fabricante 5167
Precio179.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 3.625 pulg. de diámetro del eje, 4.756 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314508
No. Fabricante 5167
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
Precio179.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.756 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.625 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893465692
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
5167 SELLO DE ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno