Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.504 pulg.
- Ancho general1.000 pulg.
- Diámetro del eje2.812 pulg.
- Peso0.83 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893465944
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.