Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.582 pulg.
- Ancho general0.259 pulg.
- Diámetro del eje1.375 pulg.
- Peso0.32 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 54
- Tipo de diseño54
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893515175
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general