Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.566 pulg.
- Ancho general0.220 pulg.
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 286
- Tipo de diseño286
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893467115
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
Descripción del fabricante
8871 SELLO DE ACEITE
- El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas