Motion
11197
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.125 pulg. de diámetro del eje, 1.852 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho total, diseño CRWH1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314688
No. Fabricante 11197
Precio16.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.125 pulg. de diámetro del eje, 1.852 pulg. de diámetro exterior, 0.313 pulg. de ancho total, diseño CRWH1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314688
No. Fabricante 11197

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.852 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Número de Upc del fabricante
    085311009676
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • UPC_NO
    085311009676

Descripción general

Descripción del fabricante
11197 SELLO DE ACEITE
  • SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
  • El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción
  • Fácil instalación y ajuste firme y preciso en el orificio de la carcasa

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good