Motion
200763
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.250 pulg. de diámetro del eje, 3.250 pulg. de diámetro exterior, 0.285 pulg. de ancho general, diseño 200E , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314747
No. Fabricante 200763
Precio49.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.250 pulg. de diámetro del eje, 3.250 pulg. de diámetro exterior, 0.285 pulg. de ancho general, diseño 200E , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314747
No. Fabricante 200763
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
Su precio$49.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    0.285 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.250 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sellos de grasa para entornos muy contaminados
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 200E
  • Tipo de diseño
    200E
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893468853
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    750 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
200763 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo