Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.566 pulg.
- Ancho general0.375 pulg.
- Diámetro del eje1.625 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-65 a 200°F
- Descripción Palabra claveDiseño 29
- Tipo de diseño29
- Material labialSensación
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893472676
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general