Motion
342517
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 1.318 pulg. de diámetro exterior, 0.125 pulg. de ancho general, diseño 34 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314961
No. Fabricante 342517
Precio13.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 1.318 pulg. de diámetro exterior, 0.125 pulg. de ancho general, diseño 34 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01314961
No. Fabricante 342517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.318 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 34
  • Tipo de diseño
    34
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio individual sin resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893473741
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio individual sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
342517 SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"