Motion
416470N
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 3.250 pulg. de diámetro del eje, 4.254 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño 41 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01315562
No. Fabricante 416470N
Precio87.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 3.250 pulg. de diámetro del eje, 4.254 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño 41 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01315562
No. Fabricante 416470N
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
Su precio$87.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.254 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.250 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -20 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 41
  • Tipo de diseño
    41
  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893507002
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
416470N SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"