Motion
417486
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.937 pulg. de diámetro del eje, 4.130 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño 41 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01315698
No. Fabricante 417486
Precio56.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.937 pulg. de diámetro del eje, 4.130 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño 41 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01315698
No. Fabricante 417486

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$56.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.130 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.937 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 41
  • Tipo de diseño
    41
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893485423
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
417486 SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle