Motion
99814
Speedi-Sleeve Gold - 1.000 pulg. de diámetro de eje, 0.313 pulg. de ancho, acero, material de revestimiento metálico dorado
Artículo MI #01316038
No. Fabricante 99814
Precio107.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Speedi-Sleeve Gold - 1.000 pulg. de diámetro de eje, 0.313 pulg. de ancho, acero, material de revestimiento metálico dorado
Artículo MI #01316038
No. Fabricante 99814

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho del eje
    0.313 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.438 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ofrece una resistencia mejorada al desgaste abrasivo en comparación con la Speedi-Sleeve estándar. Herramienta de instalación incluida. La velocidad de reparación del eje lo convierte en una solución rentable.
  • Material labial
    N/C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311185646
  • Material
    Revestimiento metálico dorado, acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 0.998 a 1.003 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga Speedi
  • Tipo de producto
    Manga Speedi
  • Aplicación típica
    Ejes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
  • UPC_NO
    085311185646

Descripción general

Descripción del fabricante
99814 MANGA SPEEDI
  • Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
  • No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"