Motion
99818
Manguito de desgaste - 1.3130 pulg. de diámetro del eje, 0.500 pulg. de ancho
Artículo MI #01316050
No. Fabricante 99818
Precio79.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de desgaste - 1.3130 pulg. de diámetro del eje, 0.500 pulg. de ancho
Artículo MI #01316050
No. Fabricante 99818
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
Su precio$79.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    1.3130 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5941 pulg.
  • Ancho general
    0.6252 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.313 pulg.
  • Peso
    0.71 lb
  • Ancho
    0.6252 pulg.
  • Ancho del eje
    0.500 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.625 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ofrece una resistencia mejorada al desgaste abrasivo en comparación con la Speedi-Sleeve estándar. Herramienta de instalación incluida. La velocidad de reparación del eje lo convierte en una solución rentable.
  • Descripción de construcción
    Manga de desgaste ultrafina de acero inoxidable
  • Tipo de diseño
    SSLV
  • Material labial
    N/C
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 1.310 a 1.316 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga Speedi
  • Tipo de producto
    Producto Speedi-Sleeve Gold - Pulgadas
  • Serie tipo
    1-5/16"
  • Aplicación típica
    Alternativa rápida, fácil y eficaz para cambiar el tamaño, metalizar o reemplazar una superficie dañada
  • UPC_NO
    085311185769

Descripción general

Descripción del fabricante
99818 MANGA SPEEDI
  • Versión mejorada de la popular Speedi-Sleeve, que ofrece una mejor resistencia al desgaste abrasivo
  • Diseñado para utilizarse en aplicaciones en las que se necesita una vida útil prolongada del sistema de sellado, cubre la brecha de rendimiento entre la Speedi-Sleeve normal y los costosos tratamientos de eje personalizados
  • Una fina película metálica aplicada a la base de acero inoxidable confiere un color dorado y aumenta significativamente la durabilidad y la dureza de la superficie (a 2300 Vickers o aproximadamente 80-85 HRc)
  • Especialmente eficaz en entornos con mucho polvo y arena, pero la instalación es tan sencilla como la Speedi-Sleeve original y aún se puede utilizar el mismo tamaño de sellado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron