Motion
99847
Speedi-Sleeve Gold - 2.938 pulg. de diámetro de eje, 0.781 pulg. de ancho, acero, material de revestimiento metálico dorado
Artículo MI #01316142
No. Fabricante 99847
Precio96.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Speedi-Sleeve Gold - 2.938 pulg. de diámetro de eje, 0.781 pulg. de ancho, acero, material de revestimiento metálico dorado
Artículo MI #01316142
No. Fabricante 99847
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
Precio96.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    2.938 pulg.
  • Peso
    0.32 lb
  • Ancho del eje
    0.781 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.938 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ofrece una resistencia mejorada al desgaste abrasivo en comparación con la Speedi-Sleeve estándar. Herramienta de instalación incluida. La velocidad de reparación del eje lo convierte en una solución rentable.
  • Material labial
    N/C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311185998
  • Material
    Revestimiento metálico dorado, acero inoxidable
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 2.937 a 2.944 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga Speedi
  • Tipo de producto
    Manga Speedi
  • Aplicación típica
    Ejes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
  • UPC_NO
    085311185998

Descripción general

Descripción del fabricante
99847 MANGA SPEEDI
  • Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
  • No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good