Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.621 pulg.
- Ancho general1.331 pulg.
- Diámetro del eje1.301 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSW108
- Tipo de diseñoHMSW108
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311011952
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- D.E. de la carcasa metálica
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.