Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.756 pulg.
- Ancho general0.960 pulg.
- Diámetro del eje4.500 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 09
- Tipo de diseño09
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893527390
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Tipo de selloLabio cuádruple con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaBujes de camiones y remolques de uso intensivo