Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior5.706 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje3.875 pulg.
- Peso0.87 lb
Details
- Descripción de construcciónSello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 11
- Tipo de diseño11
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893527406
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Tipo de selloLabio cuádruple con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaBujes de camiones y remolques de uso intensivo
Descripción general
Descripción del fabricante
370023A SELLO DE BAÑO DE ACEITE