Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.444 pulg.
- Ancho general1.000 pulg.
- Diámetro del eje5.500 pulg.
- Peso1.20 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de rueda Classic de una pieza, 3 labios de sellado con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 03
- Tipo de diseño03
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio triple con resorte
- Número de Upc del fabricante053893527550
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Tipo de selloLabio triple con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaBujes de camiones y remolques de uso intensivo