Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.623 pulg.
- Ancho general1.093 pulg.
- Diámetro del eje4.625 pulg.
- Peso1.14 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveBaño de aceite
- Tipo de diseñoBAÑO DE ACEITE
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311036429
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Sólido/DivididoSólido