Motion
370086A
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 4.500 pulg. de diámetro del eje, 6.316 pulg. de diámetro exterior, 1.175 pulg. de ancho general, diseño 03 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317049
No. Fabricante 370086A
Precio182.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 4.500 pulg. de diámetro del eje, 6.316 pulg. de diámetro exterior, 1.175 pulg. de ancho general, diseño 03 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317049
No. Fabricante 370086A
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
Su precio$182.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.316 pulg.
  • Ancho general
    1.175 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.500 pulg.
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de rueda Classic de una pieza, 3 labios de sellado con resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 03
  • Tipo de diseño
    03
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio triple con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893527765
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio triple con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Bujes de camiones y remolques de uso intensivo

Descripción general

Descripción del fabricante
370086A SELLO DE BAÑO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo