Motion
370094A
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 4.125 pulg. de diámetro del eje, 5.381 pulg. de diámetro exterior, 0.605 pulg. de ancho general, diseño 06 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317052
No. Fabricante 370094A
Precio148.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 4.125 pulg. de diámetro del eje, 5.381 pulg. de diámetro exterior, 0.605 pulg. de ancho general, diseño 06 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317052
No. Fabricante 370094A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.381 pulg.
  • Ancho general
    0.605 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.125 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de rueda Classic de una pieza, 3 labios de sellado con resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 06
  • Tipo de diseño
    06
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio triple con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893527796
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio triple con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Bujes de camiones y remolques de uso intensivo

Descripción general

Descripción del fabricante
370094A SELLO DE BAÑO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo