Motion
370132A
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.500 pulg. de diámetro del eje, 4.558 pulg. de diámetro exterior, 0.788 pulg. de ancho general, diseño 07 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317070
No. Fabricante 370132A
Precio91.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 3.500 pulg. de diámetro del eje, 4.558 pulg. de diámetro exterior, 0.788 pulg. de ancho general, diseño 07 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01317070
No. Fabricante 370132A
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
Precio91.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.558 pulg.
  • Ancho general
    0.788 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.500 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 225°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 07
  • Tipo de diseño
    07
  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio cuádruple con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893527918
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio cuádruple con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Bujes de camiones y remolques de uso intensivo

Descripción general

Descripción del fabricante
370132A SELLO DE BAÑO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo