Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.798 pulg.
- Ancho general0.600 pulg.
- Diámetro del eje4.375 pulg.
- Peso0.62 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello de rueda Plus-One Piece, 4 labios de sellado, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 02
- Tipo de diseño02
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio cuádruple con resorte
- Número de Upc del fabricante053893525952
- Velocidad máxima de superficie del eje3000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.010 pulg.
- Tipo de selloLabio cuádruple con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaBujes de camiones y remolques de uso intensivo