Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.988 pulg.
- Ancho general0.188 pulg.
- Diámetro del eje1.500 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F
- Descripción Palabra claveDiseño 44
- Tipo de diseño44
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio individual sin resorte
- Número de Upc del fabricante053893486468
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general
Descripción general
- El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas