Motion
472164V
Sello de aceite Viton: sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.506 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, diseño 47 , material de labios FKM-Viton
Artículo MI #01317639
No. Fabricante 472164V
Precio69.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Viton: sólido, 1.750 pulg. de diámetro del eje, 2.506 pulg. de diámetro exterior, 0.312 pulg. de ancho general, diseño 47 , material de labios FKM-Viton
Artículo MI #01317639
No. Fabricante 472164V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$69.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.506 pulg.
  • Ancho general
    0.312 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.750 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 47
  • Tipo de diseño
    47
  • Material labial
    Viton
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893509877
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
472164V SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas