Motion
473135V
Sello de aceite Viton: sólido, 1.250 pulg. de diámetro del eje, 1.691 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 47 , material de labios FKM-Viton
Artículo MI #01317677
No. Fabricante 473135V
Precio32.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Viton: sólido, 1.250 pulg. de diámetro del eje, 1.691 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño 47 , material de labios FKM-Viton
Artículo MI #01317677
No. Fabricante 473135V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.691 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.250 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño 47
  • Tipo de diseño
    47
  • Material labial
    Viton
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893510118
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 800 rpm; 0.010 pulg. a 4200 rpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
473135V SELLO DE ACEITE
  • El programa Redi-Seal puede producir un sellado personalizado en 24 horas