Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.194 pulg.
- Ancho general0.437 pulg.
- Diámetro del eje2.125 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello tipo abrazadera - Elemento único
- Rango de temperatura continua-100 a 450°F
- Descripción Palabra claveDiseño W-H
- Tipo de diseñoW-H
- Material labialSilicona
- Tipo de labioLabio único con abrazadera
- Número de Upc del fabricante053893467405
- Velocidad máxima de superficie del eje6500 fpm
- Tolerancia de desalineación0.025 pulg.
- Tipo de selloLabio único con abrazadera
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general