Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.923 pulg.
- Ancho general0.583 pulg.
- Diámetro del eje5.118 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Descripción de construcciónSello tipo abrazadera - Elemento doble
- Rango de temperatura continua-100 a 450°F
- Descripción Palabra claveDiseño FW-H
- Tipo de diseñoFW-H
- Material labialSilicona
- Tipo de labioMulti-Lip con abrazadera
- Número de Upc del fabricante053893467573
- Velocidad máxima de superficie del eje6500 fpm
- Tolerancia de desalineación0.025 pulg.
- Tipo de selloLabio doble con abrazadera
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPropósito general